Motion
86437

BRADY
86437

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877077
N° MFR86437
Prix41.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86437

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877077
N° MFR86437
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
Votre prix41.76 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    REMPLACER L’EAU
  • Objet du message
    Premiers soins
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386437

Aperçu

Description du fabricant
86437 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL