Motion
MM-M16T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03877862
N° MFRMM-M16T
Prix137.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 16 mm, taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03877862
N° MFRMM-M16T
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
Prix137.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    28.58 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Largeur de la tête
    14.25 mm
  • Angle de désalignement
    23 o
  • Hauteur totale
    85 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 2.0
  • Taille du filetage
    M16 x 2.0
  • Poids
    0.173 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    32223 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029038198

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MÉTRIQUE MM-M16T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer