Motion
13803

BRADY
13803

GARANTIE VOID SI LE JOINT EST BRISÉ Étiquettes, 0.375 po H x 0.75 po L, rouge sur blanc
N° D’ARTICLE MI03878074
N° MFR13803
Prix106.86 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
13803

GARANTIE VOID SI LE JOINT EST BRISÉ Étiquettes, 0.375 po H x 0.75 po L, rouge sur blanc
N° D’ARTICLE MI03878074
N° MFR13803
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
Prix106.86 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.0028 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    GARANTIE VOID SI LE SCEAU EST BRISÉ
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    2002/95/EC, 2005/618/EC, ASTM D 1000
  • CUP_NON
    66282013803

Aperçu

Description du fabricant
TL-PK-11 GARANTIE VOID 0.750IN X 0.375IN