Motion
30335

BRADY
30335

Étiquette d’impression - Matériau en polyamide, transfert thermique, 0.65 po Largeur d’impression, 0.2 po Hauteur d’impression, 10000 étiquettes au total
N° D’ARTICLE MI03878423
N° MFR30335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
30335

Étiquette d’impression - Matériau en polyamide, transfert thermique, 0.65 po Largeur d’impression, 0.2 po Hauteur d’impression, 10000 étiquettes au total
N° D’ARTICLE MI03878423
N° MFR30335
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la zone imprimable
    0.2 po
  • Largeur de la zone imprimable
    0.65 po

Détails

  • Type d’adhésif
    Auto-adhésif
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec l’imprimante
    BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes de transfert thermique
  • Matériel
    Polyamide
  • Température de service maximale
    +212 °F °F
  • Température de service min.
    -94 °F °F
  • Nombre d’étiquettes
    10000
  • Technologie d’impression
    Transfert thermique
  • CUP_NON
    66282030335

Aperçu

Description du fabricant
THT-14-727-10 0.650 PO X 0.200 PO