Motion
102-FFB

NOSHOK INC
102-FFB

Mini valve, siège rigide, 1/4 NPT femelle - 1/4 NPT femelle, laiton, orifice de 0.172 po
N° D’ARTICLE MI03879999
N° MFR102-FFB
Prix73.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
102-FFB

Mini valve, siège rigide, 1/4 NPT femelle - 1/4 NPT femelle, laiton, orifice de 0.172 po
N° D’ARTICLE MI03879999
N° MFR102-FFB

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    360 Laiton
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la vanne
    Laiton
  • Type de vanne
    Femme-femme

Aperçu

Description du fabricant
102FFB VANNE À AIGUILLES
  • Vanne de taille compacte conçue pour une durabilité maximale et des performances robustes dans les applications les plus difficiles
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour les protéger de la corrosion et du grippage; joint en PTFE ou graphite en option

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif