Motion
GP24190
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 190  :1, 1/8 hp, 90 V, 9.1 tr/min, TENV, montage sur socle/face, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03880207
N° MFRGP24190
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage CC brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 190  :1, 1/8 hp, 90 V, 9.1 tr/min, TENV, montage sur socle/face, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03880207
N° MFRGP24190
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    190 :1
  • Profondeur globale
    11.60 po
  • Dimensions globales
    5.74 po x 11.60 po
  • Largeur totale
    5.74 po
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1.21 A
  • Couple de pleine charge
    385 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.4000
  • Puissance d’entrée
    1/8 hp
  • Instructions d’installation
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    90 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Base/visage
  • Régime de sortie
    9.1 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Normes respectées
    CE, RoHS, UR
  • CUP_NON
    781568447215
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
GP24190 1/8HP,90VDC, 190:1
  • Engrenage en bronze haute résistance avec première phase durcie et vis sans fin, phase de sortie hélicoïdale en acier durci pour une efficacité globale améliorée et une transmission de couple fiable
  • Joints de moteur bidirectionnels haute performance à faible friction
  • Lubrifié en usine pour la durée de vie avec de l’huile synthétique, aucun entretien requis
  • Entièrement scellé de l’environnement
  • Isolation de classe F