Motion
FH211-35G
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.9100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03882694
N° MFRFH211-35G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-3/16 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 1.9100 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03882694
N° MFRFH211-35G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2800 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9840 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    1.9100 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590036424
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5850 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH200G
  • CUP_NON
    8865590036424

Aperçu

Description du fabricant
FH211-35G