Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.9375 po
- Longueur de l’alésage1-23/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/16 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.3100 po
- Longueur totale5.6300 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Largeur totale5.6300 po
- Poids6.53 lb
Détails
- Numéro de palierWG231EL
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- Pays d’origineMexique
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3W231E Roulements à billes - F3W231E
- Type de serviceService intermédiaire
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699305081
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointE Joint à lèvres
- Auto-alignementOui
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge statique5220 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699305081
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique