Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.7500 po
- Espacement des trous de boulon4.7700 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur8.1300 po
- Profondeur globale3-31/32 po
- Global Hauteur3.5900 po
- Longueur totale8.1300 po
- Longueur totale Diamètre7.7500 po
- Largeur totale8.1300 po
- Poids17.72 lb
Détails
- Numéro de palierB439L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22439HK81 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22439HK81
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327421373
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2300 tr/min
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22439
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointLabyrinthe
- Auto-alignementOui
- SérieFB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique53500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327421373