Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 standard
- Type de port d’entrée1/2 NPT femelle fileté
- Type de port de sortie1/2 NPT femelle fileté
- Hauteur totale55.6 mm
- Largeur totale28.5 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv26 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementLiquide
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCoude
- Type de connexion de portFileté
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Style en ligne à large débit
- Tailles de corps : 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2