Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage250 mm
- Hauteur totale275 mm
- Longueur totale386 mm
- Largeur totale420 mm
- Taille du port1 BSPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M56x2
- Taille de la tige60 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Détails supplémentairesCylindre pneumatique de série CS1 , version à double action à tige unique du cylindre à alésage le plus grand de SMC. Cette version n’est PAS prélubrifiée, donc un lubrificateur dans votre système est requis. Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage allant jusqu'à 300mm et des longueurs de course allant jusqu'à 2400mm. De plus, le CS1 peut être commandé avec un commutateur automatique. D’autres options comprennent des diamètres de forage jusqu’à 300mm, diverses configurations de montage, un coussin pour l’amortissement du bruit.
- Montage sur manille amovible Mp2CS1-D25
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)CS1-C25
- Montage à bride - MF1/MF2CS1-F25
- Fixations au pied - MS1CS1-L25
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationNon lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageBride (tige), MF1
- Plage de pression de fonctionnement7 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement32 à 158 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve174 psi
- Manille de tigeY-25
- Œillet de tigeI-25
- Sexe de la tigeHomme
- Écrou de tigeNT-25
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCS1
Aperçu
- Double action, monotige, type sans lubrifiant
- Tailles d’alésage : 125mm à 300mm
- Courses jusqu’à 2400mm disponibles
- Sept styles de montage disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique