Motion
67123617

DICHTOMATIK
67123617

2.185 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI03885007
N° MFR67123617
Prix6.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67123617

2.185 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI03885007
N° MFR67123617
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
Prix6.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    2.677 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.185 po
  • Poids
    8 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67123617 2.185 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application