Motion
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341518 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI03885425
N° MFRPVE012R05AUB0A2100000100100CD0A
Prix16,579.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341518 - PVE, déplacement 25.2 cm3/r, rotation droite, entrée rotation
N° D’ARTICLE MI03885425
N° MFRPVE012R05AUB0A2100000100100CD0A
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
Prix16,579.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-1/16 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    170.2 mm
  • Longueur totale
    227.2 mm
  • Largeur totale
    154 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 SAE;1-5/8–12 SAE

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression non réglable
  • Déplacement
    25.2 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Haut (bas bouché)
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    13T 16/32 cannelure DP
  • Couple continu maximal
    208 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE B 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Série
    PVE

Aperçu

Description du fabricant
PVE012R05AUB0A2100000100100CD0A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon