Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage.875-14 UNF-2B Joint torique SAE
- Taille du port d’entrée1.875-12 UN-2B Joint torique SAE
- Taille du port de sortie1-5/16 dans le joint torique SAE
- Taille du filetage du port1-7/8–12 SAE;1-5/16–12 SAE
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression et de débit non réglable
- Déplacement41 cm3/r
- Type de déplacementCircuit ouvert
- Emplacement de l’orifice de drainageHaut (bas bouché)
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entrée15T 16/32 cannelure DP
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPort latéral
- Type de portCode 61 Bride fendue
- SériePVE
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire