Motion
R12LLBC3

NTN
R12LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03887569
N° MFRR12LLBC3
Prix49.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R12LLBC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03887569
N° MFRR12LLBC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.0310 po, 0.787 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po, 11.113 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Chrome à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R12LLBC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R12LLBC3 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R12LLBC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359496017
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359496024

Aperçu

Description du fabricant
R12LLBC3/EM BALL BRG