Motion
SS5V2-16FD1-02D-N3

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-16FD1-02D-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI03887887
N° MFRSS5V2-16FD1-02D-N3
Prix181.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V2-16FD1-02D-N3

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SV 4/5 , série de vannes SV2000
N° D’ARTICLE MI03887887
N° MFRSS5V2-16FD1-02D-N3
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
Prix181.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    71.5 mm
  • Longueur totale
    148 mm
  • Largeur totale
    115.5 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 5/32 po de diamètre

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SV2000
  • Orifice(s) du collecteur
    5/32 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV2000
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
SS5V2-16FD1-02D-N3
  • Collecteur de base de cassette pour vanne SV2000
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN
  • 6 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté