Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po, 3/4 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po, 3/4 po
- Corps hexagonal32.0
- Longueur totale49.0
- Profondeur du filetage13.5
- Taille du filetage 23/4-14
Détails
- Type d’adaptateurDroit
- Style de fin 1Tuyau mâle britannique standard parallèle, tuyau mâle
- Filetage de l’extrémité 11/2-14 NPTF, G - 3/4-14
- Style de fin 2Tuyau mâle britannique standard parallèle, tuyau mâle
- Extrémité 2 Filetage1/2-14 NPTF, G - 3/4-14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageCR3
- Matériau du jointNBR
- Série7032_BS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure