Motion
C01800120250M

AS RAYMOND
C01800120250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1800 po DE, 0.2500 po Longueur, 0.0120 po Taille du fil, 3.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI03888816
N° MFRC01800120250M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800120250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1800 po DE, 0.2500 po Longueur, 0.0120 po Taille du fil, 3.6000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI03888816
N° MFRC01800120250M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0001 lb
  • Taille du fil
    0.0120 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800120250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800120250M PRINTEMPS