Motion
M1130143.00

LEESON ELECTRIC
M1130143.00

Moteur métrique, 180 V, 3000 tr/min, cadre 63D , IP54
N° D’ARTICLE MI03889583
N° MFRM1130143.00
Prix1,155.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1130143.00

Moteur métrique, 180 V, 3000 tr/min, cadre 63D , IP54
N° D’ARTICLE MI03889583
N° MFRM1130143.00
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
Prix1,155.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Taille du cadre
    63D
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201-13
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.4370 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Cycle de service
    S1
  • Classe d’isolation
    F
  • Type de montage
    Bride B14
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    691720091470
  • Tension
    180 V

Aperçu

Description du fabricant
M1130143.00,1/3HP,63,3000RPM,
  • Boîte de conduit en aluminium moulé
  • Bornier fourni pour les connexions
  • Toutes les fixations métriques
  • Accès facile à la brosse pour l’entretien sur le terrain
  • Brosses surdimensionnées pour une durée de vie prolongée
  • Châssis en acier laminé haute résistance
  • Pare-chocs d’extrémité en aluminium moulé avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Roulements à billes scellés lubrifiés en permanence
  • Rotation réversible; connexion de câble simple 2 ; accès pratique au câblage