Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Z
- Longueur du moteur sans arbre5.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.40 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1140 tr/min
- DescriptionMoteur agricole, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, S56Z images, TEAO
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceTransfert d’air
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.60 / 1.90–1.80 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.25 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720004982
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesReconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementRoulement à billes
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.