Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre5.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale9.94 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- DescriptionMoteur à usage général, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre S56C , TEFC
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge66.00 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAL
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720326442
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720326442
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal à la puissance nominale.
- La construction en acier laminé robuste assure la durabilité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La conception de démarrage du condensateur optimise le couple moteur et le rendement.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.