Motion
A6P11NR2H
Moteur de service agricole - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 56HZ , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1075 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI03889771
N° MFRA6P11NR2H
Prix1,069.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 3/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, châssis 56HZ , logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, base 1075 tr/min, Airover
N° D’ARTICLE MI03889771
N° MFRA6P11NR2H
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
Prix1,069.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.10 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Description
    Moteur agricole, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1200 tr/min, 56HZ images, TEAO
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Transfert d’air
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 / 4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720009857
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur d'aération
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
111322.00,3/4HP,56HZ,1200RPM,1PH,TEAO
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.