Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Taille du cadre213T
- Longueur du moteur sans arbre9.5 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids102 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesCotes d’efficacité de première qualité Système d’isolation de classe F à fonctionnement continu, certifié Inverter – Cadre de 140 et plus Roulements à billes blindés pour les applications à couplage direct Communiquez avec votre bureau de vente local pour les applications à charge à courroie Rotors équilibrés dynamiquement Garantie de 3 ans sur les moteurs à efficacité supérieure Les couples dépassent les normes de performance NEMA, reconnus UL et certifiés CSA
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge19.2/9.6 A
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720021019
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche technique7.50 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques7.50 HP, 230/460 V, entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage