Motion
EFB22631H  1 15/16 ROULEAU NOIR À BRIDE BRG

LINK-BELT
EFB22631H 1 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , montage sur adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03890460
N° MFREFB22631H 1 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFB22631H 1 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , montage sur adaptateur, roulement d'expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03890460
N° MFREFB22631H 1 15/16 FLANGE BLK ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.5000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.3800 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Largeur du boîtier
    5.6300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0800 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Profondeur globale
    3-57/64 po
  • Global Hauteur  
    5.6250 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Numéro de palier
    B631L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt EFB22631H Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - EFB22631H
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699058505
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2150 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    B22600
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    33200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699058505

Aperçu

Description du fabricant
EFB22631H FLANG NOIR EF-B22631H