Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Taille du corps3/4 po
- Hexagonales1.75 po
- Longueur2.96 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20200 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardSnap-Tite 71-Series
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service7500 psi
- Plage de pression de service6001 à 15000 psi