Motion
26QS60H56

DODGE
26QS60H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03893348
N° MFR26QS60H56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
26QS60H56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, silencieux face en C, sortie à gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03893348
N° MFR26QS60H56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    10.6 x 5.66 x 10 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.00 po
  • Longueur du boîtier
    10.60 po
  • Largeur du boîtier
    5.66 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1547 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    66.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.080 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1610 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568475911

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 26QS60H56 ULTRA KLEEN S.S.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good