Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril55.6 mm
- Longueur du baril22.2 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage68.3 mm
- Alésage Diamètre40 mm
- Taille de la bagueSDSM
- Bride extérieure Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.4375 po
- Taille de la rainure de clavette12 x 8 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.3125 po
- Longueur de vis35 mm
- Taille du filetageM6x1.0
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672008051
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Capacité de couple565 N-m
- CUP_NON698672008051