Motion
AMC320-N03
Silencieux pneumatique - 3/8 NPT port, réduction du bruit 35 dB
N° D’ARTICLE MI03894059
N° MFRAMC320-N03
Prix37.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 3/8 NPT port, réduction du bruit 35 dB
N° D’ARTICLE MI03894059
N° MFRAMC320-N03
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
Prix37.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    120.5 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMC320-N03

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté