Motion
LRTZ758345
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 83 mm
N° D’ARTICLE MI03894138
N° MFRLRTZ758345
Prix139.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 83 mm
N° D’ARTICLE MI03894138
N° MFRLRTZ758345
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
Prix139.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    83 mm
  • Largeur totale
    45.5 mm
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    190000 N
  • Description longue
    Le modèle LRTZ758345 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 83 mm, une largeur globale de 45.5 mm et un poids de 0.77 lb, conçu pour fournir une surface de chemin de roulement durcie et mise à la terre avec précision pour les ensembles de roulements à aiguilles industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ758345
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    396000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ758345

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté