Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage82.55 mm
- Largeur de la base81 mm
- Longueur du boulon du centre au centre206.4 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Global Longueur265.10 mm
- Poids28 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1950 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327428860