Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Cône Largeur0.7710 po
- Rayon du filet0.14 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590004409
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106981435