Motion
3220-C3
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 2.3750 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03894641
N° MFR3220-C3
Prix1,515.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 100 mm d’alésage, 180 mm de diamètre extérieur, 2.3750 po de largeur, ouvert, 35 ° d'angle de contact, C3
N° D’ARTICLE MI03894641
N° MFR3220-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,515.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    2.3750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3220-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271165
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    186000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    235000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801271165

Aperçu

Description du fabricant
3220-C3