Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre5.72 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.01 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids21 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge8.6 A
- Courant de pleine charge8.60 / 4.30 A
- Efficacité de la pleine charge63.2 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAM
- kW0.37 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856009104
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageRonde
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Fiche techniqueMoteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115/230 V, cadre 56C , TEFC
- Protection thermiqueS.O.
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009104
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Convient à un montage horizontal ou vertical
- Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
- Le moteur n’accepte pas de trousse de frein