Motion
W208PPB16-F1-1/44B

PEER BEARING CO (SKF)
W208PPB16-F1-1/44B

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03895728
N° MFRW208PPB16-F1-1/44B
Prix189.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
W208PPB16-F1-1/44B

Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03895728
N° MFRW208PPB16-F1-1/44B
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
Prix189.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2512 po
  • Largeur de la bague intérieure
    36.51 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    36.50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208HPPB16-F MONTÉ AGRICULIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2512 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
    À partir des impressions
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W208PPB16-F1-1/44B
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Le caoutchouc Buna-N à trois lèvres scelle les deux côtés.
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106763208

Aperçu

Description du fabricant
PAR.W208HPPB16-F MONTÉ SUR AGRICULTURAL