Motion
382 60/1 A WR 2.000

HUB CITY INC
382 60/1 A WR 2.000

382 60/1 A WR 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI03895934
N° MFR382 60/1 A WR 2.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
382 60/1 A WR 2.000

382 60/1 A WR 2.000 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.75 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI03895934
N° MFR382 60/1 A WR 2.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    382
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3967 po-lb
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=60/1|TYLE=A|DO=3
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78586
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593371
  • Puissance d’entrée maximale
    2.770 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798593371

Aperçu

Description du fabricant
0220-63748 MODÈLE 382 2 PO BORE 60:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage