Motion
23296CAMKP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03899631
N° MFR23296CAMKP55W507
Prix131,415.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23296CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 870 mm, largeur 310 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03899631
N° MFR23296CAMKP55W507
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
Votre prix131,415.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    310 mm
  • Poids
    1756.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    7850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176681028
  • Vitesse maximale
    260 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176681028

Aperçu

Description du fabricant
23296CAMKP55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG