Motion
VQZ335R-6L1-03T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335R-6L1-03T

Électrovanne montée sur socle à 3 ports
N° D’ARTICLE MI03900416
N° MFRVQZ335R-6L1-03T
Prix65.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ335R-6L1-03T

Électrovanne montée sur socle à 3 ports
N° D’ARTICLE MI03900416
N° MFRVQZ335R-6L1-03T
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
Prix65.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ335R-6L1-03T

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté