Motion
VV5FR2-10-021-02

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-10-021-02

MFLD 2-STA
N° D’ARTICLE MI03905997
N° MFRVV5FR2-10-021-02
Prix69.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-10-021-02

MFLD 2-STA
N° D’ARTICLE MI03905997
N° MFRVV5FR2-10-021-02
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
Prix69.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    83.7 mm
  • Longueur totale
    336 mm
  • Largeur totale
    150.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VFR2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VFR
  • Type de câblage
    Borne à œillets, bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FR2-10-021-02 MFLD 2-STA
  • Collecteur série VFR2000 , métrique
  • Styles enfichables et non enfichables
  • Types de câblage (non enfichable) : passe-fils, borne passe-fils, borne à conduit, connecteur DIN, connecteur à fiche Lconnecteur à fiche M
  • Types de câblage (branché) : bornier, multiconnecteur, connecteur D-sub
  • Postes maximum : 17 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté