Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)8.5 x (H)6.75 x (L)6.25
- Hauteur du boîtier6.75 po
- Longueur du boîtier8.5 po
- Largeur du boîtier6.25 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio2:1
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798395999
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
Aperçu
- Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage