Motion
1G20FLB16
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI03910269
N° MFR1G20FLB16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1G Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI03910269
N° MFR1G20FLB16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    3.46 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    88.9 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    19.3 mm
  • Longueur
    5.85 po
  • Longueur totale
    5.85 po
  • Poids
    16.23 oz
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1G20FLB16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1G20FLB16
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau