Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible2 po
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur2.81 po
- Facteur de coupure du tuyau2.63 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur4.68 po
- Diamètre extérieur2.81 po
- Longueur totale4.68 po
- Poids58.34 oz
- Largeur2.81 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1Bride
- Style de fin 1Bride
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1G32FL32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- Pression de service3000 psi
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau