Motion
5902389
Insert de filetage interne enduit de carbure 16IR-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI03910593
N° MFR5902389
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de filetage interne enduit de carbure 16IR-Style de qualité submicronique TiN/TiAlN IC908
N° D’ARTICLE MI03910593
N° MFR5902389
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.05 mm
  • Longueur du bord de coupe
    16 mm
  • Cercle inscrit
    9.53 mm
  • Pas de filetage interne
    1.5 à 0.5 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    16IRM A 60
  • Insérer le positionnement
    Étendre
  • Insérer le style
    16IR
  • Fils internes ou externes
    Interne
  • Fils internes par Pouces  
    48 à 16
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Nombre de bords
    3
  • Norme de filetage
    60° Profil partiel

Aperçu

Description du fabricant
5902389 16IRM A 60 IC908