Motion
AFM30-02C
Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/4 ports BSPT, Drain automatique (normalement fermé), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI03911577
N° MFRAFM30-02C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/4 ports BSPT, Drain automatique (normalement fermé), Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI03911577
N° MFRAFM30-02C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    170 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    16 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AFM30-02C SÉPARATEUR DE BROUILLARD 1/4" PT

Les clients ont également acheté