Motion
RFPA 500C

SEALMASTER
RFPA 500C

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 127 mm, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI03911999
N° MFRRFPA 500C
Prix11,101.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA 500C

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage de 127 mm, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI03911999
N° MFRRFPA 500C
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
Prix11,101.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    12.7500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    127 mm
  • Largeur du boîtier
    5-3/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    6-13/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2030 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Diamètre extérieur
    14.7500 po
  • Profondeur globale
    6.2031 po
  • Longueur totale
    14.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    14.7500 po
  • Largeur totale
    2.9688 po
  • Diamètre du pilote
    11.0000 po
  • Poids
    115.00 lb

Détails

  • Numéro de palier
    RCIA 500C
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Rouleau conique à bride pilote en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier à roulement - Verrouillage à montage sur collet - RFPA 500C
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFPA 500C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288604440
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288604440

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 500C FLG PILOTE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté