Motion
FG 8
Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 2550RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912275
N° MFRFG 8
Prix768.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur tubeaxial ou conduit, débit d’air dans la plage : moins de 500, vitesse : 2550RPM, type d’entraînement : entraînement direct
N° D’ARTICLE MI03912275
N° MFRFG 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix768.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    13-3/8 po
  • Hauteur totale
    8-1/4 po
  • Largeur totale
    13-3/8 po

Détails

  • Forme de conduit
    Circulaire
  • Conception du ventilateur
    Centrifugale
  • Température maximale du flux d’air
    +140 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pcm
  • Courant du moteur
    1.14 A
  • Type de boîtier de moteur
    Rotor externe
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    120 V
  • Type de montage
    Conduit
  • Vitesse
    2550 tr/min
  • Normes respectées
    Certifié CSA, homologué UL
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 0.2 po wg, 0.4 po wg, 0.6 po wg, 0.8 po wg, 0 po wg, 1-1/2 po wg, 1-1/4 po wg, 1 po wg
  • Type de roue
    Inclinaison vers l’arrière

Aperçu

Description du fabricant
FG 8 VENTILATEUR D'ÉCHAPPEMENT EN LIGNE