Motion
DÉLAVÉ 12-4

Fantech
FADE 12-4

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 12 po de diamètre, 120 V, 230 V, 1 ph, 1.19 A
N° D’ARTICLE MI03912304
N° MFRFADE 12-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fantech
FADE 12-4

Ventilateur d’échappement mural ou au plafond - entraînement direct, 12 po de diamètre, 120 V, 230 V, 1 ph, 1.19 A
N° D’ARTICLE MI03912304
N° MFRFADE 12-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    12 po
  • Dimensions d’ouverture
    12-7/8 x 12-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    21 po
  • Hauteur totale
    17 po
  • Largeur totale
    17 po

Détails

  • Conception du ventilateur
    Axial
  • Température maximale du flux d’air
    +100 °F
  • Débit d’air maximal
    1499 pcm
  • Courant du moteur
    1.19 A
  • Type de boîtier de moteur
    Totalement fermé (TEC)
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension du moteur
    120 V, 230 V
  • Niveau sonore
    9.4 sons
  • Vitesse
    1400 tr/min
  • Normes respectées
    AMCA 301, ASHRAE, NFPA
  • Pression nominale statique
    0.1 po wg, 1/2 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE 12-4 12 PO, 4 PÔLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté