Motion
AS3301F-N03-10S

SMC CORP OF AMERICA
AS3301F-N03-10S

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI03912438
N° MFRAS3301F-N03-10S
Prix15.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS3301F-N03-10S

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI03912438
N° MFRAS3301F-N03-10S
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
Prix15.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port de sortie
    3/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    43.7 mm
  • Longueur totale
    52.4 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du tube
    10 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS3301F-N03-10S COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté