Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.7200 po
- Dimension C de la longueur totale10.72 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.;L’efficacité supérieure favorise une fiabilité améliorée.;Lourd usage;La construction en acier laminé assure la durabilité du moteur.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements à double scellement prolongent la durée de vie du moteur
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :0,75, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, ODP
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge10.0/5.2-5.0 A
- Efficacité de la pleine charge70.1 %
- Couple de pleine charge36.5 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantB319
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856023193
- Modèle56C17D2074Q
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856023193
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes 5/8" à travers les boulons, extrémité de l'arbre Consulter l'usine pour le choix de la trousse d'accessoires et/ou de la modification