Motion
5504890
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNGG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03912484
N° MFR5504890
Prix40.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade submicronique IC907 , insert rotatif en carbure revêtu TiN/TiAlN de type CNGG, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03912484
N° MFR5504890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PP
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    CNGG 120408
  • Insérer le style
    CNGG
  • Qualité du fabricant
    IC907
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5504890 CNGG 432-PP IC907