Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendBatterie au lithium 3.6V , capuchon de protection USB, support de montage et logiciel d’analyse compatible Windows® 98/2000/XP/Vista/7/8/10
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurEnregistreur de données de température
- Plage de température-40 à 158 °F
Aperçu
- Enregistrement de données jusqu'à 32,000 lectures de température avec un taux d'échantillonnage programmable par l'utilisateur
- Taux d’échantillonnage des données sélectionnables : 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
- Seuils d’alarme programmables par l’utilisateur
- Indication d’état par DEL rouge/jaune et DEL verte
- Longue durée de vie de la batterie (environ 1 an)
- Comprend une batterie au lithium 3.6V , un capuchon de protection USB, un support de montage et un logiciel d’analyse compatible avec Windows®